Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 8910347A Ball Valve, Size 1/2 Inch NPT, Full Port, Cast Steel, Locking Oval | CA3ABR

APOLLO VALVES 8910347A Ball Valve, Size 1/2 Inch NPT, Full Port, Cast Steel, Locking Oval

În stoc
Item: CA3ABR Model: 8910347A

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€146.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaPreț
APOLLO VALVES 89-101-15A Supapă cu bilă, oțel carbon, dimensiune 1/4 inch | AL6BQK 8910115A 89-101-15AFNPT1 / 4 "€94.21
RFQ
APOLLO VALVES 8910107A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, orificiu complet, oțel turnat, mâner în formă de T | BY8FFP 8910107A--€91.43
APOLLO VALVES 8910101GSA Supapă cu bilă, oțel turnat, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel turnat | BY8FFQ 8910101GSA--€91.43
APOLLO VALVES 891012735A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, orificiu complet, oțel turnat, pârghie de blocare, Ptfe | BY8FFR 891012735A--€103.19
APOLLO VALVES 8910145A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel turnat, mai puțin manetă | BY8FFT 8910145A--€91.43
APOLLO VALVES 89101P01A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch Bspp orificiu complet, oțel turnat | BY8FFU 89101P01A--€91.43
APOLLO VALVES 8910201A Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch NPT orificiu complet, oțel turnat | BY8FFV 8910201ANPT3 / 8 "€91.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 8910347A Ball Valve, Size 1/2 Inch NPT, Full Port, Cast Steel, Locking Oval
€146.41 /unitate