Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 9010657A Ball Valve, Size 1-1/4 Inch NPT, Bronze, Unibody | CA4NYG

APOLLO VALVES 9010657A Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch NPT, bronz, monocorp

În stoc
Articol: CA4NYG Model: 9010657A

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€151.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1 1/4 lbs.
TipOxigen curățat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.891

Detalii produs:

    • Seria: bronz, monocorp, supapă cu bilă

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 9010527A Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, bronz, monocorp, pârghie de blocare | CA4NXX 9010527A1"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€87.23
APOLLO VALVES 9010548A Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, bronz, monocorp, oval | CA4NXZ 9010548A1"Mâner oval din oțel inoxidabil (fără zăvor) și piuliță€123.19
APOLLO VALVES 9010557A Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, bronz, unibody | CA4NYA 9010557A1"Oxigen curățat€102.54
APOLLO VALVES 9010601A Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch NPT, bronz, unibody | CA4NYB 9010601A1 1/4 lbs.Standard€131.39
APOLLO VALVES 9010607A Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch NPT, bronz, unibody | CA4NYC 9010607A1 1/4 lbs.Mâner Tee€125.48
APOLLO VALVES 901060215A Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch NPT, bronz, unibody | CA4NYD 901060215A1 1/4 lbs.Grounded€151.75
APOLLO VALVES 9010605A Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch NPT, bronz, unibody | CA4NYE 9010605A--€125.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 9010657A Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch NPT, bronz, monocorp
€151.14 /unitate