Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 94A-101-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/4 in | AA9CZA 1CKC8

APOLLO VALVES 94A-101-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/4 in

În stoc
Element: AA9CZA Model: 94A-101-01Crucea Ref: 1CKC8
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
€15.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel cu placare rezistentă la coroziune
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 400 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
APOLLO VALVES 94A-102-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/8 in | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi3 / 8 "-€13.85
APOLLO VALVES 94A-103-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/2 in | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi1 / 2 "-€18.05
APOLLO VALVES 94A-104-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/4 in | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi3 / 4 "-€30.23
APOLLO VALVES 94A-105-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1 in | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi1"-€44.50
APOLLO VALVES 94A-106-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9CZF 1CKD4 94A-106-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi1.25 "-€70.10
APOLLO VALVES 94A-107-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1-1/2 in | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi1.5 "-€99.76
APOLLO VALVES 94A-108-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 2 in | AA9CZH 1CKD6 94A-108-01FNPT x FNPTWOG de 600 psi2"-€151.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 94A-101-01 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/4 in
€15.45 /unitate