Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator APPLETON ELECTRIC EDS110F13, 1 bandă, butuc de capăt, butuc de 1 inch, 30 A, 120 până la 277 V AC | AA6DMD 25-201, 13U948

APPLETON ELECTRIC Comutator EDS110F13, 1 bandă, butuc fără capăt, hub de 1 inch, 30 A, 120 până la 277 V AC

În stoc
Element: AA6DMD Model: EDS110F13Ref. cruce: 25-201, 13U948
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
€841.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Tumbler
amperi30
Material corpFier maleabil
Adâncime4.69 "
Înălţime4.63 "
HP2 HP @ 120/240 VCA
Dimensiunea butucului1"
Stil HubCapat de drum
Legenda marcajelorOn / Off
MontareGăuri / butucuri de montare
NEMA Rating-ul7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Numărul bandelor1
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia 1, Grupe C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupe E, F, G; Clasa a III-a
Tipul comutatorului1-Pol
Tipul de operatorBalansier
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8536509035
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune, blocare cu tampon în poziția Pornit sau Oprit

Variante de produs

ProdusModelamperiHPPreț
Comutator APPLETON ELECTRIC EDS110F1, 1 bandă, butuc de capăt, culbutor, butuc de 1 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC | AA6DMC 25-101, 13U947 EDS110F1201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC€849.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Comutator EDS110F13, 1 bandă, butuc fără capăt, hub de 1 inch, 30 A, 120 până la 277 V AC
€841.33 /unitate