Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EDS175F1 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-end Hub, Orificii de montare, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DPH 93-401, 13U999

APPLETON ELECTRIC Comutator EDS175F1, 1 bandă, butuc fără capăt, găuri de montare, butuc de 3/4 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC

În stoc
Element: AA6DPH Model: EDS175F1Ref. cruce: 93-401, 13U999
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
€953.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Tumbler
amperi20
Material corpFier maleabil
Adâncime4.69 "
Înălţime4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubCapat de drum
Legenda marcajelorOn / Off
MontareGăuri de montare
NEMA Rating-ul7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Numărul bandelor1
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia 1, Grupe C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupe E, F, G; Clasa a III-a
Tipul comutatorului1-Pol
Tipul de operatorOperat frontal
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune, blocare cu tampon în poziția Pornit sau Oprit

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Comutator EDS175F1, 1 bandă, butuc fără capăt, găuri de montare, butuc de 3/4 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC
€953.53 /unitate