Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EDS175F3W Comutator cu butelii, 1 bandă, butuc fără capăt, butuc de 3/4 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC | AA6DNR 88-394, 13U984

APPLETON ELECTRIC Comutator EDS175F3W, 1 bandă, butuc fără capăt, hub de 3/4 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC

În stoc
Post: AA6DNR Model: EDS175F3WRef. cruce: 88-394, 13U984
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
€989.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Tumbler
amperi20
Material corpFier maleabil
Adâncime4.69 "
Înălţime4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubCapat de drum
Legenda marcajelorOn / Off
MontareGăuri / butucuri de montare
NEMA Rating-ul7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Numărul bandelor1
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia 1, Grupe B, C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupe E, F, G; Clasa a III-a
Tipul comutatorului3-Way
Tipul de operatorOperat frontal
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.439
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8536509035
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune, blocare cu tampon în poziția Pornit sau Oprit

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiMontareNumărul bandelorEvaluarea siguranțeiMărimeaLăţimePreț
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W Tumbler Switch, 1 gang, Dead-end Hub, 1 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DLZ 11-600, 13U944 EDS110-F3W1"Găuri de montare1Clasa I, Divizia 1, Grupe C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupe E, F, G; Clasa a III-a10, 11, 5, 6, 7, 8, 93"€816.73
Comutator APPLETON ELECTRIC EDS150-F3W, 1 bandă, butuc fără capăt, butuc de 1/2 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC | AA6DMX 28-350, 13U966 EDS150-F3W1 / 2 "Găuri de montare1Clasa I, Divizia 1, Grupe B, C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupe E, F, G; Clasa a III-a-3"€795.02
APPLETON ELECTRIC EDS110F3W Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead-end Hub, Operat frontal, 1 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DPD 59-407, 13U995 EDS110F3W1"Găuri / butucuri de montare2Clasa I, Divizia 1, Grupe C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupe E, F, G; Clasa a III-a-6.19 "€989.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Comutator EDS175F3W, 1 bandă, butuc fără capăt, hub de 3/4 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC
€989.63 /unitate