Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Demaror de motor APPLETON ELECTRIC EDS31102, 2 poli, 20A AC, butuc de 1 inch, butuc de fund | AA4VNA 13F836

APPLETON ELECTRIC EDS31102 Demaror de motor, 2 poli, 20A AC, butuc de 1 inch, butuc cu capăt mort

În stoc
Articol: AA4VNA Model: EDS31102Crucea Ref: 13F836
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
€1,416.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor manual
Amplificatoare ACEste necesară unitatea termică
Adâncime5.31 "
Înălţime7.03 "
HP @ 115VDC1
CP @ 120V1
HP @ 230VDC1
CP @ 240V1
Dimensiunea butucului1
Stil HubCapat de drum
Tip NEMA3, 7CD, 9EFG
Număr de unități termice necesare1
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Tip demarorManual
TipSigilat din fabrica
Lăţime3.72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8536504000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • HP @ 120VDC (1)
    • HP @ 240VDC (1)
    • HP @ 32VDC (1/4)
    • Numărul de termice necesare (1)
    • Caracteristici speciale: Cast In Hubs. Unități de încălzire interschimbabile.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeDimensiunea butuculuiStil HubNumăr de poliPreț
Demaror de motor APPLETON ELECTRIC EDS11101, 1 pol, 20A AC, butuc de 1/2 inch, butuc de fund | AA4VMC 13F805 EDS111015.31 "7.03 "1/2Capat de drum1€1,380.13
Demaror de motor APPLETON ELECTRIC EDS11102, 2 poli, 20A AC, butuc de 1/2 inch, butuc de fund | AA4VMD 13F806 EDS111025.31 "7.03 "1/2Capat de drum2€1,650.60
Demaror de motor APPLETON ELECTRIC EDS21101, 1 pol, 20A AC, butuc de 3/4 inch, butuc de blocare | AA4VMN 13F817 EDS211015.31 "7.03 "3/4Capat de drum1€1,380.13
Demaror de motor APPLETON ELECTRIC EDS21102, 2 poli, 20A AC, butuc de 3/4 inch, butuc de fund | AA4VMP 13F818 EDS211025.31 "7.03 "3/4Capat de drum2€1,416.05
Demaror de motor APPLETON ELECTRIC EDS31101, 1 pol, 20 A AC, butuc de 1 inch, butuc de fund | AA4VMZ 13F835 EDS311015.31 "7.03 "1Capat de drum1€1,442.91
Demaror de motor APPLETON ELECTRIC EDSC11101, 1 pol, 20A AC, butuc de 1/2 inch, butuc de alimentare | AA4VNK 13F853 EDSC111015.31 "7.03 "1/2Feed-Thru1€1,608.55
Demaror motor APPLETON ELECTRIC EDSC11102, 2 poli, 20A AC, butuc de 1/2 inch, butuc de alimentare | AA4VNL 13F854 EDSC111025.31 "7.03 "1/2Feed-Thru2€1,595.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS31102 Demaror de motor, 2 poli, 20A AC, butuc de 1 inch, butuc cu capăt mort
€1,416.05 /unitate