Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator APPLETON ELECTRIC EDSC210-R4W, 2 canale, Hub de alimentare, Hub de 1 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC | AA6DUF 13V090

APPLETON ELECTRIC Comutator EDSC210-R4W, 2 canale, Hub de alimentare, Hub de 1 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC

În stoc
Element: AA6DUF Model: EDSC210-R4WCrucea Ref: 13V090
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
€2,203.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Tumbler
amperi20
Material corpFier maleabil
Adâncime4.69 "
Înălţime4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Dimensiunea butucului1"
Stil HubFeed-Thru
Legenda marcajelorOn / Off
MontareGăuri / butucuri de montare
NEMA Rating-ul7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Numărul bandelor2
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia 1, Grupe C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupe E, F, G; Clasa a III-a
Tipul comutatorului4-Way
Tipul de operatorOperat frontal
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime6.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.365
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8536509035
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune, blocare cu tampon în poziția Pornit sau Oprit

Variante de produs

ProdusModelMărimeaamperiHPTipul comutatoruluiLăţimeDimensiunea butuculuiStil HubMontarePreț
Comutator APPLETON ELECTRIC EDS110F1, 1 bandă, butuc de capăt, acționat frontal, butuc de 1 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC | AA6DLX 25-101, 13U942 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC2-Pol3"1"Capat de drumGăuri de montare€863.98
APPLETON ELECTRIC EDS110-F23 Tumbler Switch, 1 gang, Dead-end Hub, 1 Inch Hub, 30A, 120 to 277V AC | AA6DLY 25-101, 13U943 EDS110-F23-302 HP @ 120/240 VCA2-Pol3"1"Capat de drumGăuri de montare€968.93
Comutator APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W3, 1 bandă, butuc de capăt, butuc de 1 inch, 30 A, 120 până la 277 V AC | AA6DMA 25-101, 13U945 EDS110-F3W3-302 HP @ 120/240 VCA3-Way3"1"Capat de drumGăuri de montare€829.16
APPLETON ELECTRIC EDS110-F4W Tumbler Switch, 1 bandă, butuc fără capăt, hub de 1 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC | AA6DMB 25-101, 13U946 EDS110-F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1"Capat de drumGăuri de montare€1,125.35
Comutator APPLETON ELECTRIC EDS150F3W, 1 bandă, butuc fără capăt, butuc de 1/2 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC | AA6DMN 58-535, 13U957 EDS150F3W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3-Way3"1 / 2 "Capat de drumGăuri de montare€958.68
APPLETON ELECTRIC EDS150F4W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-end Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DMP 58-535, 13U958 EDS150F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "Capat de drumGăuri de montare€1,129.00
Comutator APPLETON ELECTRIC EDS150-F4W, 1 bandă, butuc fără capăt, butuc de 1/2 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC | AA6DMY 70-225, 13U967 EDS150-F4WL, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "Capat de drumGăuri de montare€1,125.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Comutator EDSC210-R4W, 2 canale, Hub de alimentare, Hub de 1 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC
€2,203.51 /unitate