Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EDSK-MC3 Capac dispozitiv comutator motor, 3 poli, 30A AC | AA4WTY 13G826

APPLETON ELECTRIC Capac dispozitiv comutator motor EDSK-MC3, 3 poli, 30A AC

În stoc
Element: AA4WTY Model: EDSK-MC3Crucea Ref: 13G826
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
€1,653.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperi
Amplificatoare AC30 Amperi, 600 VCA
Adâncime1.5 "
Înălţime6.06 "
CP @ 120V3
CP @ 240V7.5
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Max. Voltaj600 VAC
Tip NEMA3, 7CD, 9EFG
Număr de unități termice necesare3
Număr de poli3
Tip demarorManual
TipSigilat din fabrica
Lăţime3.72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • CP la 480 V (15)
    • CP la 600 V (15)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Capac dispozitiv comutator motor EDSK-MC3, 3 poli, 30A AC
€1,653.84 /unitate