Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC ELBY-75A Cot acoperit, acoperit cu pulbere, 3/4 inch, NPT, aluminiu | AF2FEM 6RUL6

APPLETON ELECTRIC ELBY-75A Cot acoperit, acoperit cu pulbere, comerț 3/4 inch, NPT, aluminiu

În stoc
Element: AF2FEM Model: ELBY-75ACrucea Ref: 6RUL6
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
€108.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot acoperit
CuloriGri
Dimensiunea conductei3 / 4 "
ConexiuneFemei la Femei
Lungime3 / 4 "
MaterialAluminiu
Subcategoriecoate
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7609000000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimeMaterialPreț
APPLETON ELECTRIC ELBY-100 Cot acoperit, acoperit cu cromat/placat electrostatic/acoperit cu pulbere, NPT, fier | AF2FEE 6RUK9 ELBY-1001"1"Fier maleabil€96.40
APPLETON ELECTRIC ELBY-100A Cot acoperit, acoperit cu pulbere, 1 inch comercial, NPT, aluminiu | AF2FEF 6RUL0 ELBY-100A1"1"Aluminiu€122.72
APPLETON ELECTRIC ELBY-125 Cot acoperit, acoperit cu cromat/electroplacat/acoperit cu pulbere, NPT, fier | AF2FEG 6RUL1 ELBY-1251-1/4 "1.25 "Fier maleabil€199.67
APPLETON ELECTRIC ELBY-125A Cot acoperit, acoperit cu pulbere, comerț 1 1/4 inch, NPT, aluminiu | AF2FEH 6RUL2 ELBY-125A1-1/4 "1.25 "Aluminiu€199.67
APPLETON ELECTRIC ELBY-50 Cot acoperit, acoperit cu cromat/placat galvanic/acoperit cu pulbere, NPT, fier | AF2FEJ 6RUL3 ELBY-501 / 2 "1 / 2 "Fier maleabil€66.27
APPLETON ELECTRIC ELBY-50A Cot acoperit, acoperit cu pulbere, 1/2 inch comercial, NPT, aluminiu | AF2FEK 6RUL4 ELBY-50A1 / 2 "1 / 2 "Aluminiu€90.25
APPLETON ELECTRIC ELBY-75 Cot acoperit, acoperit cu cromat/placat electrostatic/acoperit cu pulbere, NPT, fier | AF2FEL 6RUL5 ELBY-753 / 4 "3 / 4 "Fier maleabil€79.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELBY-75A Cot acoperit, acoperit cu pulbere, comerț 3/4 inch, NPT, aluminiu
€108.95 /unitate