Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC FSKJ5-20 Weatherproof Cover with Receptacle, 4 9/16 Inch Height, 2 13/16 Inch Width, Gray | AA2GJM 10H404

APPLETON ELECTRIC FSKJ5-20 Husă rezistentă la intemperii cu recipient, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, gri

În stoc
Articol: AA2GJM Model: FSKJ5-20Crucea Ref: 10H404
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
€269.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rezistent la intemperii cu recipient
CuloriGri
Materialul de acoperireAluminiu fără cupru
Adâncime1.16 "
Înălţime4.56 "
Stilul capaculuiFlip
MaterialAluminiu sub presiune fără cupru
Cutie de montareCutii de dispozitive FS Single Gang și Tandem Cast Hub
Orientare montareVertical
NEMA Rating-ul3R
Numărul bandelor1
Tip recipient5-20R, un singur dispozitiv de deschidere 1-3 / 8 "
TipAcoperiți cu recipient
Lăţime2.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7616995060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireÎnălţimeArticolMaterialNumărul bandelorTipLăţimePreț
APPLETON ELECTRIC FSK-1JG Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHJ 10H347 FSK-1JGOţel4.56 "Husă rezistentă la intemperiiOţel1Lampă pilot, bijuterie verde2.81 "€107.42
APPLETON ELECTRIC FSK-1PB Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHM 10H353 FSK-1PBOţel4.56 "Husă rezistentă la intemperiiOţel1Comutator, buton dublu2.81 "€53.09
APPLETON ELECTRIC FSK-1R-T Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHP 10H357 FSK-1R-TOţel4.56 "Husă rezistentă la intemperiiOţel1Priză2.81 "€71.24
APPLETON ELECTRIC FSK-1R-WA Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHQ 10H359 FSK-1R-WAAluminiu fără cupru4.56 "Husă rezistentă la intemperiiAluminiu fără cupru1Priză2.81 "€28.85
APPLETON ELECTRIC FSK1RY Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHR 10H361 FSK1RYOţel4.56 "Husă rezistentă la intemperiiOţel1Priză2.81 "€26.79
APPLETON ELECTRIC FSK-1TS-A Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHU 10H365 FSK-1TS-AAluminiu fără cupru4.56 "Husă rezistentă la intemperiiAluminiu fără cupru1Intrerupator2.81 "€21.51
APPLETON ELECTRIC FSK-1WD-3 Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GJB 10H380 FSK-1WD-3Oţel4.56 "Husă rezistentă la intemperiiOţel1Comutator, până la 3 dispozitive interschimbabile2.81 "€39.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSKJ5-20 Husă rezistentă la intemperii cu recipient, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, gri
€269.00 /unitate