Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC FSQC5640 Priză cu întrerupător de deconectare, fără siguranțe, 60 A, 120/240/480/600 V AC, 30 CP | AA3YAF 11Y417

APPLETON ELECTRIC FSQC5640 Priză cu întrerupător de deconectare, fără siguranțe, 60 A, 120/240/480/600 V AC, 30 CP

În stoc
Articol: AA3YAF Model: FSQC5640Crucea Ref: 11Y417
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
€4,515.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient pentru locații periculoase cu întrerupător de deconectare
amperi60
finalizareaStrat cu pulbere epoxidică
HP30
Dimensiunea butucului1.5
Hz60
MaterialAluminiu fără cupru
Cutie de montareAluminiu fără cupru
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Număr de poli4
Număr de fire3
Voltaj600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSQC5640 Priză cu întrerupător de deconectare, fără siguranțe, 60 A, 120/240/480/600 V AC, 30 CP
€4,515.60 /unitate