Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC RB200-150A Reducing Bushing, 1 1/2 and 2 Inch Trade, Aluminum | AA2NHU 10U791

APPLETON ELECTRIC Bucșă de reducere RB200-150A, comerț 1 1/2 și 2 inch, aluminiu

În stoc
Element: AA2NHU Model: RB200-150ACrucea Ref: 10U791
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
€52.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
CuloriSilver
Dimensiunea conductei2 la 1-1 / 2 "
ConexiuneDe la bărbat la feminin
Lungime31 / 32 "
MaterialAluminiu
SubcategorieMufe și bucșe
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7609000000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimeMaterialPkg. Cant.Preț
APPLETON ELECTRIC RB100-50 Bucșă de reducere, comerț 1/2 și 1 inch, oțel | AA2NGU 10U768 RB100-501 până la 1/2 "13 / 16 "Oţel1€9.00
APPLETON ELECTRIC RB100-50A Bucșă de reducere, comerț 1/2 și 1 inch, aluminiu | AA2NGV 10U769 RB100-50A1 până la 1/2 "13 / 16 "Aluminiu1€10.12
APPLETON ELECTRIC RB100-75 Bucșă de reducere, comerț 3/4 și 1 inch, oțel | AA2NGW 10U770 RB100-751 până la 3/4 "3 / 4 "Oţel1€9.00
APPLETON ELECTRIC RB100-75A Bucșă de reducere, comerț 3/4 și 1 inch, aluminiu | AA2NGX 10U771 RB100-75A1 până la 3/4 "3 / 4 "Aluminiu1€10.12
APPLETON ELECTRIC RB125-100 Bucșă de reducere, comerț de 1 și 1 1/4 inch, oțel | AA2NGY 10U772 RB125-1001-1 / 4 până la 1 "29 / 32 "Oţel1€19.21
APPLETON ELECTRIC RB125-100A Bucșă de reducere, comerț de 1 și 1 1/4 inch, aluminiu | AA2NGZ 10U773 RB125-100A1-1 / 4 până la 1 "29 / 32 "Aluminiu1€18.43
APPLETON ELECTRIC RB125-50 Bucșă de reducere, comerț 1/2 și 1 1/4 inch, oțel | AA2NHA 10U774 RB125-501-1/4 to 1/2"13 / 16 "Oţel1€19.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Bucșă de reducere RB200-150A, comerț 1 1/2 și 2 inch, aluminiu
€52.82 /unitate