VANZATOR APROBAT 01128 Tijă filetată simplă 9/16-12 x 12 picioare | AB6XUF 22P364

APPROVED VENDOR 01128 Tijă filetată simplă 9/16-12 x 12 picioare

Articol: AB6XUF Model: 01128Crucea Ref: 22P364
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€48.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
CuloriNegru
finalizareaSimplu
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune60,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9 / 16-12
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.75
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 01128 Tijă filetată simplă 9/16-12 x 12 picioare
€48.53 /unitate