VÂNȚORUL APROBAT 03AQ3/8X3/4 Cupă șurub de fixare 3/8-16X3/4, 1500PK | AC6VUW 36L671

APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 Cupă cu șurub cu priză 3/8-16X3/4, 1500PK

În stoc
Articol: AC6VUW Model: 03AQ3/8X3/4Crucea Ref: 36L671

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,682.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă2A
Echivalent zecimal0.375 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.293 "
Șef Lățime0.375 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3 / 4 "
Punct Dia.0.194 - 0.212 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessB80 la C33
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.73
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318158069
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 Cupă cu șurub cu priză 3/8-16X3/4, 1500PK
€7,682.56 /ambalaj