VANZATOR APROBAT 04368 Tijă filetată Zinc 1/2-20 x 12 picioare | AB6XWQ 22P448

APPROVED VENDOR 04368 Tijă filetată Zinc 1/2-20 x 12 picioare

Articol: AB6XWQ Model: 04368Crucea Ref: 22P448
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€51.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
CuloriSilver
finalizareazinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune60,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)363.22
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 04368 Tijă filetată Zinc 1/2-20 x 12 picioare
€51.92 /unitate