Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-17- Wing Screw Iron Zinc 10-24 X 1-1/2, 25PK | AE4TAD 5MNR4

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-17- Wing Screw Iron Zinc 10-24 X 1-1/2, 25PK

În stoc
Element: AE4TAD Model: 1-1CP-10-17-Crucea Ref: 5MNR4
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
€146.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
ClasăUNC-2A
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Materialul capului32510 maleabil
Șef Grosime3 / 8 "
Tip caparipă
Șef Lățime1 1 / 16 "
Lungime1.5 "
MaterialFier maleabil
Rockwell HardnessHB 156
Umăr Dia.3 / 8 "
Lungimea umărului1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000
Dimensiune de filet10-24
Sfat MaterialFier maleabil
Tip sfatOval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-17- Wing Screw Iron Zinc 10-24 X 1-1/2, 25PK
€146.70 /ambalaj