Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-M7- Wing Screw Iron 10-24 X 1-1/2 Inch, 25PK | AE7MCW 5ZFG6

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-M7- Fier cu șurub cu aripă 10-24 X 1-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7MCW Model: 1-1CP-10-M7-Crucea Ref: 5ZFG6
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
€161.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
ClasăUNC-2A
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Materialul capului32510 maleabil
Șef Grosime3 / 8 "
Tip caparipă
Șef Lățime1 1 / 16 "
Lungime1.5 "
MaterialFier maleabil
Rockwell HardnessHB 156
Umăr Dia.3 / 8 "
Lungimea umărului1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000
Dimensiune de filet10-24
Sfat MaterialFier maleabil
Tip sfatOval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-M7- Fier cu șurub cu aripă 10-24 X 1-1/2 inch, 25 buc.
€161.72 /ambalaj