Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1-DEL-10-M7- Fier cu șurub cu aripă 5/16-18 X 1 inch, 25PK | AE7MDM 5ZFJ2

APPROVED VENDOR 1-DEL-10-M7- Fier cu șurub cu aripă 5/16-18 X 1 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7MDM Model: 1-DEL-10-M7-Crucea Ref: 5ZFJ2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€215.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
ClasăUNC-2A
finalizareaSimplu
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Materialul capului32510 maleabil
Șef Grosime9 / 16 "
Tip caparipă
Șef Lățime1.5 "
Lungime1"
MaterialFier maleabil
Rockwell HardnessHB 156
Umăr Dia.9 / 16 "
Lungimea umărului3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000
Dimensiune de filet5 / 16-18
Sfat MaterialFier maleabil
Tip sfatOval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DEL-10-M7- Fier cu șurub cu aripă 5/16-18 X 1 inch, 25 buc.
€215.92 /ambalaj