Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1-EFR-02-M7- Fier cu șurub cu aripă 3/8-16 X 2 inch, 25 buc | AE4RXN 5MNH3

APPROVED VENDOR 1-EFR-02-M7- Fier cu șuruburi cu aripă 3/8-16 X 2 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4RXN Model: 1-EFR-02-M7-Ref încrucișat: 5MNH3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€224.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
ClasăUNC-2A
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1"
Materialul capului32510 maleabil
Șef Grosime3 / 4 "
Tip caparipă
Șef Lățime1.437 "
Lungime2"
MaterialFier maleabil
Rockwell HardnessHB 156
Umăr Dia.3 / 4 "
Lungimea umărului1"
Forța de tracțiune50,000
Dimensiune de filet3 / 8-16
Sfat MaterialFier maleabil
Tip sfatOval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2285
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFR-02-M7- Fier cu șuruburi cu aripă 3/8-16 X 2 inchi, 25 buc.
€224.66 /ambalaj