VINDATOR APROBAT 100ASS632 Șurub pentru panou moletat 6-32 X 21/32 L, 5PK | AB3AUU 1RB92

APPROVED VENDOR 100ASS632 Șurub pentru panou moletat 6-32 X 21/32 L, 5 buc.

Element: AB3AUU Model: 100ASS632Crucea Ref: 1RB92

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.188 "
Tip capstriate
Lungime21 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului9 / 32 "
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 100ASS632 Șurub pentru panou moletat 6-32 X 21/32 L, 5 buc.