Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 104ASS632 Panel Screw Knurled 6-32 X 29/32 L, 5PK | AB3AUY 1RB96

APPROVED VENDOR 104ASS632 Șurub pentru panou moletat 6-32 X 29/32 L, 5 buc.

În stoc
Element: AB3AUY Model: 104ASS632Crucea Ref: 1RB96
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
€32.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.188 "
Tip capstriate
Lungime29 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului9 / 32 "
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 104ASS632 Șurub pentru panou moletat 6-32 X 29/32 L, 5 buc.
€32.36 /ambalaj