WEG 00536OT3E182JP-S Motor pompă, 5 CP, 3510 182/4JP 6.10A | AH3QTD 33HN55

WEG 00536OT3E182JP-S Motor pompă, 5 CP, 3510 182/4JP 6.10A

În stoc
Element: AH3QTD Model: 00536OT3E182JP-SCrucea Ref: 33HN55

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,552.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le182 / 4JP
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă13.5-12.2 / 6.1
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax12.156 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorFilet JP
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3510
Eficiență nominală86.5
NumărCC029A
Lungime totală19 21 / 64 "
Fază3
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului7.156 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.695
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)39.12

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareGrupul de eficiențăInrameaza-leEficiență nominalăLungime totalăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
WEG 00156OT3E143JP-S Motor pompă, 1-1/2 CP, 3495 143/5jp 1.85a | AG3FBF 33HN21 00156OT3E143JP-S3495NEMA Premium143 / 5JP84.016 25 / 32 "3001-36007 / 8 "7.156 "€1,058.88
WEG 00158OT3E145JP-S Motor pompă, 1-1/2 CP, 1755 143/5jp 2.07a | AG3FBH 33HN26 00158OT3E145JP-S1755NEMA Premium143 / 5JP86.517 35 / 64 "1701-18007 / 8 "7.156 "€1,094.36
WEG 00518OT3E184JP-S Motor pompă, 5 CP, 1750 182/4jp 6.33a | AG3FBN 33HN50 00518OT3E184JP-S1750NEMA Premium182 / 4JP89.520.875 "1701-18007 / 8 "7.156 "€1,484.77
WEG 00718OT3E213JP-S Motor pompă, 7-1/2 CP, 1760 213/5jp 9.14a | AG3FBR 33HN61 00718OT3E213JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.021 9 / 16 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "€2,172.45
WEG 01018OT3E215JP-S Motor pompă, 10 CP, 1760 213/5jp 12.4a | AG3FBU 33HN72 01018OT3E215JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.722.75 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "€2,396.26
WEG 01536OT3E215JP-S Motor pompă, 15 CP, 3525 213/5jp 17.2a | AG3FBW 33HN84 01536OT3E215JP-S3525NEMA Premium213 / 5JP90.222.75 "3001-36001.25 "7 29 / 32 "€2,910.40
WEG 01518OT3E254JP-S Motor pompă, trifazat, 3 CP, 15/254jp 6a | AG18.3FFY 3HU33 01518OT3E254JP-S1760NEMA Premium254 / 6JP93.024 27 / 32 "1701-18001.25 "5.25 "€3,421.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00536OT3E182JP-S Motor pompă, 5 CP, 3510 182/4JP 6.10A
€1,552.81 /unitate