Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 10E688 Mamelon 1-1/2 inch Npt x 7 inch din oțel inoxidabil 304 - Pachet De 25 | AA2DUK

APPROVED VENDOR 10E688 Niplu 1-1/2 inch Npt x 7 inch oțel inoxidabil 304 - Pachet de 25

În stoc
Element: AA2DUK Model: 10E688
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
€905.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.1.75 "
Lungime7"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1.9 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.04
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
APROBAT VENDOR 10E689 Niplu 1-1/2 inch Npt x 5 inch din oțel inoxidabil 304 - Pachet de 25 | AA2DUL 10E6891.75 "5"2.375 "1.5 "€778.33
Furnizor APROBAT 10E690 Niplu 1-1/2 inch Npt x 6 inch oțel inoxidabil 304 - Pachet de 25 | AA2DUM 10E6901.75 "6"1.9 "1.5 "€790.09
Furnizor APROBAT 10E691 Mamelon 2 inch Npt x 3 inch din oțel inoxidabil 304 - Pachet de 25 | AA2DUN 10E6912"3"2.875 "2"€594.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10E688 Niplu 1-1/2 inch Npt x 7 inch oțel inoxidabil 304 - Pachet de 25
€905.50 /unitate