Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 10E823 Suport magnetic pentru etichete 2 x 4 inch - Pachet De 100 | AA2DZQ

APPROVED VENDOR 10E823 Suport magnetic pentru etichete 2 x 4 inch - Pachet de 100

În stoc
Articol: AA2DZQ Model: 10E823
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
€231.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru etichete magnetice
CuloriSuport alb
finalizareaManșon clar
Se potrivește2 x 4 "Insert
Înălţime2"
Stilul titularuluiBuzunar
Lungime1 / 32 "
MaterialManșon din plastic, suport magnetic
Tip montareMagnetic
Mărimea2 x 4 "
Grosime1 / 32 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8505192000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteÎnălţimeMărimeaPreț
APPROVED VENDOR 10E822 Suport magnetic pentru etichete 1 x 4 inch - Pachet De 100 | AA2DZP 10E8221 x 4 "Insert1"1 x 4 "€224.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10E823 Suport magnetic pentru etichete 2 x 4 inch - Pachet de 100
€231.36 /unitate