Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 10E822 Suport magnetic pentru etichete 1 x 4 inch - Pachet De 100 | AA2DZP

APPROVED VENDOR 10E822 Suport magnetic pentru etichete 1 x 4 inch - Pachet de 100

În stoc
Element: AA2DZP Model: 10E822

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€224.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru etichete magnetice
CuloriSuport alb
finalizareaManșon clar
Se potrivește1 x 4 "Insert
Înălţime1"
Stilul titularuluiBuzunar
Lungime1 / 32 "
MaterialManșon din plastic, suport magnetic
Tip montareMagnetic
Mărimea1 x 4 "
Grosime1 / 32 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8505192000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteÎnălţimeMărimeaPreț
APPROVED VENDOR 10E823 Suport magnetic pentru etichete 2 x 4 inch - Pachet De 100 | AA2DZQ 10E8232 x 4 "Insert2"2 x 4 "€231.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10E822 Suport magnetic pentru etichete 1 x 4 inch - Pachet de 100
€224.68 /unitate