Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 10L931 Bandă de etanșare 3/4in. x 25 picioare 7/16 inch | AA2JQV

APPROVED VENDOR 10L931 Bandă de etanșare 3/4in. x 25 picioare 7/16 inch

În stoc
Articol: AA2JQV Model: 10L931
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
€45.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de etanșare
CuloriNegru
Lungime25ft
MaterialSpuma de cauciuc
Temp de performanță-20 grade până la 200 grade F
ModelaRoll continuu
Grosime7 / 16 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
VINDATOR APROBAT 10L932 Bandă de etanșare 1 in. x 25 picioare 9/16 inch | AA2JQW 10L93225ft9 / 16 "1"€77.60
VINDATOR APROBAT 10L933 Bandă de etanșare 1/2in. x 50 picioare 3/16 inch | AA2JQX 10L93350ft3 / 16 "1 / 2 "€38.08
VINDATOR APROBAT 10L934 Bandă de etanșare 3/4in. x 50 picioare 1/4 inch | AA2JQY 10L93450ft1 / 4 "3 / 4 "€76.13
VINDATOR APROBAT 10L935 Bandă de etanșare 1 in. x 50 picioare 1/8 inch | AA2JQZ 10L93550ft1 / 8 "1"€73.22
VINDATOR APROBAT 10L936 Bandă de etanșare 1 in. x 50 picioare 3/16 inch | AA2JRA 10L93650ft3 / 16 "1"€77.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10L931 Bandă de etanșare 3/4in. x 25 picioare 7/16 inch
€45.75 /unitate