Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1153 Tub fără sudură 3/8 inch 3 picioare - Pachet De 3 | AD7GCM 4EEN4

APPROVED VENDOR 1153 Tub fără sudură 3/8 inch 3 picioare - Pachet de 3

În stoc
Articol: AD7GCM Model: 1153Crucea Ref: 4EEN4
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
€57.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.347 "
Lungime3ft
MaterialAlamă
În afara Dia.3 / 8 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
TipFără sudură pentru instalații sanitare, H VAC și auto
Grosimea peretelui0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7411211000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTipPreț
Furnizor APROBAT 1109 Tub fără sudură 1/8 inch Lungime 3 picioare - Pachet De 5 | AD7GBU 4EEK5 11090.097 "Aluminiu1 / 8 "-Construcție fără sudură pentru instalații sanitare, H VAC și auto€23.87
Furnizor APROBAT 1110 Tub fără sudură 5/32 inch Lungime 3 picioare - Pachet De 5 | AD7GBV 4EEK6 11100.128 "Aluminiu5 / 32 "-Construcție fără sudură pentru instalații sanitare, H VAC și auto€25.30
Furnizor APROBAT 1111 Tub fără sudură 3/16 inch Lungime 3 picioare - Pachet De 6 | AD7GBW 4EEK7 11110.160 "Aluminiu3 / 16 "-Construcție fără sudură pentru instalații sanitare, H VAC și auto€31.57
Furnizor APROBAT 1112 Tub fără sudură 7/32 inch Lungime 3 picioare - Pachet De 6 | AD7GBX 4EEK8 11120.191 "Aluminiu7 / 32 "-Construcție fără sudură pentru instalații sanitare, H VAC și auto€32.78
Furnizor APROBAT 1113 Tuburi fără sudură 1/4 inch Lungime 3 picioare - Pachet De 5 | AD7GBY 4EEK9 11130.222 "Aluminiu1 / 4 "-Construcție fără sudură pentru instalații sanitare, H VAC și auto€29.48
Furnizor APROBAT 1114 Tub fără sudură 9/32 inch Lungime 3 picioare - Pachet De 5 | AD7GBZ 4EEL1 11140.253 "Aluminiu9 / 32 "-Construcție fără sudură pentru instalații sanitare, H VAC și auto€31.06
Furnizor APROBAT 1115 Tuburi fără sudură 5/16 inch lungime 3 picioare Pachet de 4 | AD7GCA 4EEL2 11150.285 "Aluminiu5 / 16 "-Construcție fără sudură pentru instalații sanitare, H VAC și auto€26.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1153 Tub fără sudură 3/8 inch 3 picioare - Pachet de 3
€57.51 /unitate