Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 12G390 Contor analogic de panou Curent ca 0-75 Ac A | AA4DUZ

APPROVED VENDOR 12G390 Contor analogic de panou curent alternativ 0-75 ac A

În stoc
Element: AA4DUZ Model: 12G390
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
€176.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de panou analogic
Acuratete+/- 1.5% Scală completă
Caz10% sticlă umplută din policarbonat
Stil de carcasăRish Vista
MişcareFier în mișcare
Gamă0 la 75A AC
Mărimea4.5 "
TipCurent alternativ
Foloseste cuTransformator extern 5A
Lățimea de lucruPolicarbonat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9030330040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMişcareGamăMărimeaTipFoloseste cuPreț
VINDATOR APROBAT 12G369 Contor analogic de panou Curent ca 0-5 Ac A | AA4DUB 12G369Fier în mișcare0 la 5A AC2.5 "Curent alternativ-€158.81
Furnizor APROBAT 12G370 Contor analogic de panou Curent ca 0-5 Ac A | AA4DUC 12G370Fier în mișcare0 la 5A AC3.5 "Curent alternativ-€171.52
VINDATOR APROBAT 12G371 Contor analogic de panou Curent ca 0-5 Ac A | AA4DUD 12G371Fier în mișcare0 la 5A AC4.5 "Curent alternativ-€187.62
VINDATOR APROBAT 12G372 Contor analogic de panou Curent ca 0-10 Ac A | AA4DUE 12G372Fier în mișcare0 la 10A AC2.5 "Curent alternativ-€161.20
VINDATOR APROBAT 12G373 Contor analogic de panou Curent ca 0-10 Ac A | AA4DUF 12G373Fier în mișcare0 la 10A AC3.5 "Curent alternativ-€175.85
VINDATOR APROBAT 12G375 Contor analogic de panou Curent ca 0-10 Ac A | AA4DUH 12G375Fier în mișcare0 la 10A AC3.5 "Curent alternativTransformator de curent 5A extern€175.85
VINDATOR APROBAT 12G376 Contor analogic de panou Curent ca 0-15 Ac A | AA4DUJ 12G376Fier în mișcare0 la 15A AC2.5 "Curent alternativ-€158.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12G390 Contor analogic de panou curent alternativ 0-75 ac A
€176.01 /unitate