Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 12G485 Digital Panel Meter AC Tension 0-200 Vac | AA4DYY

APPROVED VENDOR 12G485 Contor digital de panou Tensiune AC 0-200 Vac

În stoc
Element: AA4DYY Model: 12G485
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
€387.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.5% din citire +/- 5 număr
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
AfişaLCD roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul1999
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 3/648 DIN
Gama de intrare0 până la 200 VAC
Necesar de energie85-250 VAC
Conexiune procesNu
Stil24x72
RMS adevăratDa
TipTensiune de curent alternativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9030330040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelStilAcurateteAfişaAfișați cifreAfișează intervalulSe potriveșteGama de intrareNecesar de energiePreț
APPROVED VENDOR 12G484 Digital Panel Meter AC Tension 0-200 Vac | AA4DYX 12G48424x72+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD gri3.51999Decupaj standard 3/648 DIN0 până la 200 VAC85-250 VAC€357.81
APPROVED VENDOR 12G486 Digital Panel Meter AC Tension 0-200 Vac | AA4DYZ 12G48648x96+/- 0.5% din interval + 1 cifrăLED roșu3.51999Decupaj standard 1/8 DIN0 până la 200 VAC40V-300 VAC / DC€404.15
APPROVED VENDOR 12G488 Digital Panel Meter AC Tension 0-250 Vac | AA4DZA 12G48824x72+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD gri4.519999Decupaj standard 3/648 DIN0 până la 270 VAC85-250 VAC€224.66
APPROVED VENDOR 12G489 Digital Panel Meter AC Tension 0-250 Vac | AA4DZB 12G48924x72+/- 0.5% din citire +/- 5 numărLCD roșu4.519999Decupaj standard 3/648 DIN0 până la 270 VAC85-250 VAC€393.86
APPROVED VENDOR 12G490 Digital Panel Meter AC Tension 0-600 Vac | AA4DZC 12G49048x96+/- 0.5% din interval + 1 cifrăLED roșu3.51999Decupaj standard 1/8 DIN0 până la 600 VAC40-300 V AC / DC€571.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12G485 Contor digital de panou Tensiune AC 0-200 Vac
€387.50 /unitate