Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 12G493 Contor digital de panou Curent DC 0-50mv | AA4DZD

APPROVED VENDOR 12G493 Contor digital de panou curent DC 0-50mv

În stoc
Element: AA4DZD Model: 12G493
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
€190.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.1% din citire +/- 1Count
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
AfişaLCD gri
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul0 la 100ADC
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 3/648 DIN
Gama de intrare0 până la 50m VDC
Necesar de energie85-250 VAC
Conexiune procesNu
Stil24x72
TipDC Current
Foloseste cuShunt extern de 50 m VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9030330040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAfişaPreț
VINDATOR APROBAT 12G494 Contor digital de panou Curent DC 0-50mv | AA4DZE 12G494LCD roșu-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12G493 Contor digital de panou curent DC 0-50mv
€190.53 /unitate