Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 12G507 Digital Panel Meter DC Voltage 0-200vdc | AA4DZJ

APPROVED VENDOR 12G507 Digital Panel Meter DC Voltage 0-200vdc

În stoc
Articol: AA4DZJ Model: 12G507
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
€265.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.1% din citire +/- 1Count
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
AfişaLCD gri
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul1999
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 3/648 DIN
Gama de intrare0 la 200 VDC
Necesar de energie85-250 VAC
Conexiune procesNu
Stil24x72
TipDC Tensiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9030330040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAfişaGama de intrarePreț
VINDATOR APROBAT 12G498 Contor digital de panou Tensiune DC 0-20vdc | AA4DZF 12G494 12G498LCD gri0 la 20 VDC€297.04
VINDATOR APROBAT 12G503 Contor digital de panou Tensiune DC 0-20vdc | AA4DZG 12G503LCD roșu0 la 20 VDC€282.69
VINDATOR APROBAT 12G509 Contor digital de panou Tensiune DC 0-200vdc | AA4DZK 12G509LCD roșu0 la 200 VDC€285.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12G507 Digital Panel Meter DC Voltage 0-200vdc
€265.04 /unitate