Furnizor APROBAT 12H977 Plinte electrice Incalzire Convectie 120v | AA4ERE

APPROVED VENDOR 12H977 Plinte electrice Convecție 120v

În stoc
Element: AA4ERE Model: 12H977

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€220.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric pentru plinte
Temperatura aerului Creştere160 grade F
Amplificatoare AC12.5
Ieșire BtuH5118
CuloriNegru
Lungime cablu72 "
Adâncime5.25 "
Tip încălzitorConvecție
Înălţime8.437 "
Hz60
kW1.5
Configurare plug NEMA1-15P
Număr de setări de căldură2
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Caracteristici de securitateProtecție la supraîncălzire
Voltaj120
Watts1500
Lăţime33 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8516290060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12H977 Plinte electrice Convecție 120v
€220.34 /unitate