Furnizor APROBAT 12M625 Scară cu platformă 86 inch H 300 lb. | AA4GRV

APPROVED VENDOR 12M625 Scară cu platformă 86 inch H 300 lb.

Element: AA4GRV Model: 12M625
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€310.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară cu platformă
Tip ANSIIA
Adâncimea bazei47.5 "
Răspândirea bazei47.5 "
Lățimea bazei24.5 "
Latimea de Jos24.5 "
CuloriSilver
finalizareaBrushed
Înălțimea scării7 '1 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași5
Adâncimea platformei15 "
Înălțimea platformei59 "
Lungimea platformei14.75 "
Lățimea peronului14.75 "
Adâncimea pasului3.625 "
Adâncime dimensiune stocare6"
Dimensiune depozitare Lungime91-1/4 "
Lățimea dimensiunii stocării24-1/2 "
Înălțimea pasului superior59 "
CălcaCu nervuri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.62
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS7616995030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12M625 Scară cu platformă 86 inch H 300 lb.
€310.72 /unitate