Furnizor APROBAT 12U282 Funie Manila Răsucită 3/8 Inch Diametru 600ft L | AA4LZY

APPROVED VENDOR 12U282 frânghie Manila răsucite 3/8 inch diametru 600ft L

În stoc
Element: AA4LZY Model: 12U282

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€224.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrânghie
CuloriMaro deschis
Lungime600ft
Tip pachetBobina
Construcția frânghieiRăsucit
Rope Dia.3 / 8 "
Material de frânghieManila
SubcategorieCorzi de uz general
Forța de tracțiune1215 lb.
Limita sarcinii de lucru122 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS5607903500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
VANZATOR APROBAT 12U281 Funie Manila Rasucita 1/4in. Diametru 1200ft L | AA4LZX 12U2811200ft1 / 4 "540 lb.54 lb.€171.72
Furnizor APROBAT 12U285 Coarda Manila Rasucita 5/8 Inch Diametru 600ft L | AA4MAB 12U285600ft5 / 8 "3960 lb.396 lb.-
RFQ
Furnizor APROBAT 12U286 Coardă Manila răsucită cu diametrul de 3/4 inch 600ft L | AA4MAC 12U287 12U286600ft3 / 4 "4860 lb.486 lb.€1,029.17
VÂNZĂTOR APROBAT 12U287 Coarda Manila răsucită 1 inch diametru 600 picioare lungime | AA4MAD 12U287600ft1"8100 lb.810 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12U282 frânghie Manila răsucite 3/8 inch diametru 600ft L
€224.16 /unitate