Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 133839 Recipient anti-manipulare - Pachet De 48 | AF4DCM 8RKZ6

APPROVED VENDOR 133839 Recipient antivol - Pachet de 48

În stoc
Articol: AF4DCM Model: 133839Ref. cruce: 8RKZ6
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
€135.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de probă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăAlb
Material corpPolipropilenă
Capacitate16 uncie
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru4 49 / 64 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime3.187 "
GurăLarg
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS3923300090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Tamper Evident

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimePreț
VANZATOR APROBAT 133842 Container Evident Pachet de 48 | AF3UXC 8DG81 13384216 uncie4.25 "3"-
RFQ
VANZATOR APROBAT 133843 Recipient Tamper Evident - Pachet De 36 | AF3UXD 8DG82 13384332 uncie5 13 / 16 "3"€178.97
VÂNZĂTOR APROBAT 133840 Recipient Te Round Polypropylene 32 Once - Pachet De 36 | AF4WAX 9MC22 13384032 uncie4 25 / 32 "5.593€129.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 133839 Recipient antivol - Pachet de 48
€135.80 /unitate