Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 133840 Recipient Te Round Polypropylene 32 Once - Pachet De 36 | AF4WAX 9MC22

APPROVED VENDOR 133840 Recipient Te rotund din polipropilenă 32 uncii - Pachet de 36

În stoc
Articol: AF4WAX Model: 133840Crucea Ref: 9MC22
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
€129.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de probă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăAlb
Material corpPolipropilenă
Capacitate32 uncie
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru4 25 / 32 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime5.593
GurăLarg
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS3923300090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Tamper Evident

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimePreț
VANZATOR APROBAT 133842 Container Evident Pachet de 48 | AF3UXC 8DG81 13384216 uncie4.25 "3"-
RFQ
VANZATOR APROBAT 133843 Recipient Tamper Evident - Pachet De 36 | AF3UXD 8DG82 13384332 uncie5 13 / 16 "3"€178.97
VANZATOR APROBAT 133839 Recipient anti-manipulare - Pachet De 48 | AF4DCM 8RKZ6 13383916 uncie4 49 / 64 "3.187 "€135.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 133840 Recipient Te rotund din polipropilenă 32 uncii - Pachet de 36
€129.40 /unitate