Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 136851002 Reținere piuliță U Arc Oțel 1/4-20, 10PK | AD8HDX 4KGN8

APPROVED VENDOR 136851002 Reținere piuliță U arc oțel 1/4-20, 10 buc.

În stoc
Articol: AD8HDX Model: 136851002Crucea Ref: 4KGN8
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
€13.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de nuci
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.375 "
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.050 - 0.075 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipU

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 136851002 Reținere piuliță U arc oțel 1/4-20, 10 buc.
€13.78 /ambalaj