Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 138332003 U-Nut Spring Steel 1/4-20, 25PK | AD6ZPB 4CUG8

APPROVED VENDOR 138332003 Oțel cu arc cu piuliță în U 1/4-20, 25 buc.

În stoc
Articol: AD6ZPB Model: 138332003Crucea Ref: 4CUG8
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
€22.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Nut
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.540 "
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.025 - 0.150 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipMulti-Fire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 138332003 Oțel cu arc cu piuliță în U 1/4-20, 25 buc.
€22.57 /ambalaj