Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 138333000 U-Nut Spring Steel 3/8-16, 25PK | AD6ZPE 4CUH2

APPROVED VENDOR 138333000 Oțel cu arc cu piuliță în U 3/8-16, 25 buc.

În stoc
Element: AD6ZPE Model: 138333000Crucea Ref: 4CUH2
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
€40.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Nut
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.730 "
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.050 - 0.200 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipMulti-Fire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 138333000 Oțel cu arc cu piuliță în U 3/8-16, 25 buc.
€40.49 /ambalaj