Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 13E396 Montare pe panou digital Ntc -58 la 158 | AA4UFV

APPROVED VENDOR 13E396 Montare pe panou digital Ntc -58 până la 158

În stoc
Element: AA4UFV Model: 13E396
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
€79.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru digital cu montare pe panou
Acuratete+/-1.8 grade F la -4 grade până la 86 grade F, în afara intervalului +/-3.6 (2C)
Cauza MaterialABS negru
AfişaLCD cu 3 cifre
Înălţime1 x 4
Material LensPolicarbonat
Lungimea liniei36 "
Material de linieOțel inoxidabil 304
MontareSuprafață
Sursa de putereSolar cu baterie de rezervă (baterie AAA vândută separat)
Timp De Raspuns1 sec.
Dia. Senzor.1-1/4 "
Lungimea senzorului1-1/4 "
Tip senzorTermistor NTC
Temp. Gamă-58 de grade până la 158 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereAcurateteCauza MaterialTemp. GamăLăţimeAfişaÎnălţimeMaterial LensPreț
VINDATOR APROBAT 13E395 Montare pe panou digital Ntc -58 la 158 | AA4UFU 13E395Solar cu baterie de rezervă (baterie AAA vândută separat)+/-1.8 grade F la -4 grade până la 86 grade F, în afara intervalului +/-3.6 (2C)ABS negru-58 de grade până la 158 de grade-LCD cu 3 cifre1 x 4Policarbonat€77.42
APROBAT VENDOR 13E397 Digital Panel Mount Ntc -58 To 158 | AA4UFW 13E397Solar cu baterie de rezervă (baterie AAA vândută separat)+/-1.8 grade F la -4 grade până la 86 grade F, în afara intervalului +/-3.6 (2C)ABS negru-58 de grade până la 158 de grade4"LCD cu 3 cifre1"Policarbonat€70.28
APROBAT VENDOR 13E398 Digital Panel Mount Ntc -58 To 158 | AA4UFX 13E398Solar cu baterie de rezervă (baterie AAA vândută separat)+/-1.8 grade F la -4 grade până la 86 grade F, în afara intervalului +/-3.6 (2C)ABS alb-58 de grade până la 158 de grade-LCD cu 3 cifre1 x 4Policarbonat€77.42
VINDATOR APROBAT 1EPF3 Montare pe panou digital Ntc -40 la 120 | AA9QVB 1EPF3Baterie de ceas de 1.5 V+/-2 grade F de la -4 grade la 77 grade F sau +/-4 grade FOţel inoxidabil-40 de grade până la 120 de grade2.95 "LCD2"Plastic de mare impact€138.17
VINDATOR APROBAT 1EPF4 Montare pe panou digital Ntc -40 la 120 | AA9QVC 1EPF4Baterie de ceas de 1.5 V+/-2 grade F de la -4 grade la 77 grade F sau +/-4 grade FOţel inoxidabil-40 de grade până la 120 de grade3.5 "LCD2"Plastic de mare impact€142.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13E396 Montare pe panou digital Ntc -58 până la 158
€79.01 /unitate