Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1EPF3 Montare pe panou digital Ntc -40 la 120 | AA9QVB

APPROVED VENDOR 1EPF3 Montare pe panou digital Ntc -40 până la 120

În stoc
Articol: AA9QVB Model: 1EPF3
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
€138.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru digital cu montare pe panou
Acuratete+/-2 grade F de la -4 grade la 77 grade F sau +/-4 grade F
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Adâncime1"
AfişaLCD
Înălţime2"
Material LensPlastic de mare impact
Lungimea liniei39 "
Material de liniePVC
MontareFlanșă frontală
Sursa de putereBaterie de ceas de 1.5 V
Timp De Raspuns1 sec.
Dia. Senzor.1 / 4 "
Lungimea senzorului1"
Material senzorCupru cu placare cu nichel
Tip senzorTermistor NTC
Temp. Gamă-40 de grade până la 120 de grade
Lăţime2.95 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereAcurateteCauza MaterialTemp. GamăLăţimeAfişaÎnălţimeMaterial LensPreț
VINDATOR APROBAT 13E395 Montare pe panou digital Ntc -58 la 158 | AA4UFU 13E395Solar cu baterie de rezervă (baterie AAA vândută separat)+/-1.8 grade F la -4 grade până la 86 grade F, în afara intervalului +/-3.6 (2C)ABS negru-58 de grade până la 158 de grade-LCD cu 3 cifre1 x 4Policarbonat€77.42
VINDATOR APROBAT 13E396 Montare pe panou digital Ntc -58 la 158 | AA4UFV 13E396Solar cu baterie de rezervă (baterie AAA vândută separat)+/-1.8 grade F la -4 grade până la 86 grade F, în afara intervalului +/-3.6 (2C)ABS negru-58 de grade până la 158 de grade-LCD cu 3 cifre1 x 4Policarbonat€79.01
APROBAT VENDOR 13E397 Digital Panel Mount Ntc -58 To 158 | AA4UFW 13E397Solar cu baterie de rezervă (baterie AAA vândută separat)+/-1.8 grade F la -4 grade până la 86 grade F, în afara intervalului +/-3.6 (2C)ABS negru-58 de grade până la 158 de grade4"LCD cu 3 cifre1"Policarbonat€70.28
APROBAT VENDOR 13E398 Digital Panel Mount Ntc -58 To 158 | AA4UFX 13E398Solar cu baterie de rezervă (baterie AAA vândută separat)+/-1.8 grade F la -4 grade până la 86 grade F, în afara intervalului +/-3.6 (2C)ABS alb-58 de grade până la 158 de grade-LCD cu 3 cifre1 x 4Policarbonat€77.42
VINDATOR APROBAT 1EPF4 Montare pe panou digital Ntc -40 la 120 | AA9QVC 1EPF4Baterie de ceas de 1.5 V+/-2 grade F de la -4 grade la 77 grade F sau +/-4 grade FOţel inoxidabil-40 de grade până la 120 de grade3.5 "LCD2"Plastic de mare impact€142.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1EPF3 Montare pe panou digital Ntc -40 până la 120
€138.17 /unitate