Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 13F618 Clemă cu basculă Prindere verticală 450 lb Oțel inoxidabil H 5.5 | AA4VGR

APPROVED VENDOR 13F618 Clemă tip basculă Prindere verticală 450 lb Oțel inoxidabil H 5.5

În stoc
Element: AA4VGR Model: 13F618
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
€77.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare
BraţÎn formă de U
Centre de montare de bază0.75 x 1.25 in.
Diametru0.280 "
Mâner100 grade
Înălțimea sub braț (în.)1.25
Capacitate de deținere450 lbs.
Inălțime totală5.5 "
Lungime totală4.56 "
AxCap hexagonal complet filetat din oțel inoxidabil
Dimensiune de filet5 / 16 "
TipPrindere verticală a mânerului, oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruMânerCapacitate de deținereInălțime totalăLungime totalăDimensiune de filetPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 13F617 Clemă cu basculă Prindere verticală 250 lb Oțel inoxidabil H 3.74 | AA4VGQ 13F6170.200 "95 grade250 lbs.3.74 "2.52 "1 / 4 "€50.15
VÂNȚORUL APROBAT 13F619 Clemă cu basculă Prindere verticală 750 lb Oțel inoxidabil H 7.5 | AA4VGT 13F6190.340 "106 grade750 lbs.7.5 "5.45 "3 / 8 "€61.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13F618 Clemă tip basculă Prindere verticală 450 lb Oțel inoxidabil H 5.5
€77.33 /unitate