Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 13F619 Clemă cu basculă Prindere verticală 750 lb Oțel inoxidabil H 7.5 | AA4VGT

APPROVED VENDOR 13F619 Clemă tip basculă Prindere verticală 750 lb Oțel inoxidabil H 7.5

În stoc
Element: AA4VGT Model: 13F619

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€61.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare
BraţÎn formă de U
Centre de montare de bază1.25 x 1.78 in.
Diametru0.340 "
Mâner106 grade
Înălțimea sub braț (în.)1.75
Capacitate de deținere750 lbs.
Inălțime totală7.5 "
Lungime totală5.45 "
AxCap hexagonal complet filetat din oțel inoxidabil
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipPrindere verticală a mânerului, oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruMânerCapacitate de deținereInălțime totalăLungime totalăDimensiune de filetPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 13F617 Clemă cu basculă Prindere verticală 250 lb Oțel inoxidabil H 3.74 | AA4VGQ 13F6170.200 "95 grade250 lbs.3.74 "2.52 "1 / 4 "€50.15
VÂNZĂTOR APROBAT 13F618 Clemă cu basculă Prindere verticală 450 lb Oțel inoxidabil H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 grade450 lbs.5.5 "4.56 "5 / 16 "€77.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13F619 Clemă tip basculă Prindere verticală 750 lb Oțel inoxidabil H 7.5
€61.66 /unitate