Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 13G717 Inregistrator de date Temperatura si umiditatea Dual K | AA4WTF

APPROVED VENDOR 13G717 Data Logger Temperatură și umiditate Dual K

În stoc
Element: AA4WTF Model: 13G717
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
€563.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData logger
Acuratete+/- 0.3% CITIRE +1.4; 3% HR
AlarmaDA
De viață a baterieiMai mare de 9 luni
compatibil cuKit software USB: 13G719, baterie de rezervă: 13G718, sondă tip K: 13G720
Adâncime3.05 "
Citire digitalăDa
Înălţime1.18 "
interfaţăCablu USB
Gama de umiditate relativă0% ~ 100% RH
Sonda de la distanțăOpțional
Stocare punct de probă32 KB
Este necesar softwareDa
Intervalele de timp1 secunde până la 24 de ore
TipDUAL K
ImpermeabilIP61
Lăţime3.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS9025801000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Profesional

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDe viață a baterieicompatibil cuTipPreț
Furnizorul APROBAT 13G713 Înregistrare de date Temperatura -4 până la 158 F | AA4WTB 13G713+/- 1.29 luniKit software USB: 13G719, baterie de rezervă: 13G718TEMP.€189.51
Furnizor APROBAT 13G715 Inregistrator de date Temperatura si umiditatea | AA4WTD 13G715+/- 1.2, +/- 3% HRMai mare de 9 luniKit software USB: 13G719, baterie de rezervă: 13G718TEMP. & RH€239.53
Furnizor APROBAT 13G716 Data Logger Temperatură Dual K | AA4WTE 13G716+/- 0.3% CITIRE +1.4Mai mare de 9 luniKit software USB: 13G719, baterie de rezervă: 13G718, sondă tip K: 13G720DUAL K€509.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13G717 Data Logger Temperatură și umiditate Dual K
€563.33 /unitate