Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 15C605 Bandă de film poliimidă chihlimbar 3/8 inch x 5 yard | AA6WBA

APPROVED VENDOR 15C605 Bandă de film poliimidă chihlimbar 3/8 inch x 5 yard

În stoc
Element: AA6WBA Model: 15C605
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
€8.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de film
Puterea de aderență25 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriChihlimbar
Lungime5 de ani.
Materialpoliimidă
Temp de performanță-40 grade până la 500 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune50 lb./in.
Grosime3.5mil.
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3919102055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelModelaPuterea de aderențăAdezivForța de tracțiuneGrosimeLăţimeCuloriDiametruPreț
APPROVED VENDOR 15C550 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 5 yard | AA6VYX 15C550Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1 / 4 "Chihlimbar-€13.58
APPROVED VENDOR 15C551 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/2 inch x 5 yard | AA6VYY 15C551Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1 / 2 "Chihlimbar-€17.96
APPROVED VENDOR 15C553 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1 inch x 5 yard | AA6VYZ 15C553Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1"Chihlimbar-€31.67
APPROVED VENDOR 15C555 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 36 yard | AA6VZA 15C555Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1 / 4 "Chihlimbar-€34.11
APPROVED VENDOR 15C556 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/2 inch x 36 yard | AA6VZB 15C556Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1 / 2 "Chihlimbar-€69.59
APPROVED VENDOR 15C557 Bandă de film poliimidă chihlimbar 3/4 inch x 36 yard | AA6VZC 15C557Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.3 / 4 "Chihlimbar-€104.75
APPROVED VENDOR 15C558 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1 inch x 36 yard | AA6VZD 15C558Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1"Chihlimbar-€115.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15C605 Bandă de film poliimidă chihlimbar 3/8 inch x 5 yard
€8.35 /unitate