VESTIL HDC-450-96-DC Stivuitor hidraulic pentru tambur, alimentare CC, înălțime de 96 inchi

Articol: AG8CVE Model: HDC-450-96-DC
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,541.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karriers cu acoperire extinsă
acceptăTambur de oțel de 55 de galoane
baterii incluseDa
Capacitate800 lbs.
Caster LockDa
Tip rotor(2) Rotire cu blocare de podea
CuloriAlbastru
Adâncime124.875 "
Drum dia.20.5 "până la 23.5"
Material tamburOţel
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea roții frontale(2) 8" x 2"
Lățimea roții frontale2"
Înălţime118.75 "
Includeîncărcător baterie
Lungime124.875 "
Ridicați înălțimea96 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1 CP
Numărul de baterii1
Numărul de role4
Sursa de putereFără fir electric
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2"
Rotație360 grade
Tip de rotatieTrageți lanțul
Voltaj12V
Lăţime53.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 375.3
Înălțimea navei (cm)301.63
Lungimea navei (cm)317.18
Lățimea navei (cm)135.1
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCP motorSursa de putereTip de rotatieVoltajLăţimePreț
Stivuitor hidraulic VESTIL HDC-450-60, manual, înălțime de 60 inchi | AG7TWC HDC-450-60109.25 "77.38 "-ManualManivelă-49.19 "€4,932.34
VESTIL HDC-450-72 Stivuitor hidraulic de tambur, manual, înălțime de 72 inchi | AG7TWD HDC-450-72109.25 "92.5 "-ManualTrageți lanțul-49.19 "€5,115.84
VESTIL HDC-450-84 Stivuitor hidraulic de tambur, manual, înălțime de 84 inchi | AG7TWE HDC-450-84124.875 "105.94 "-ManualTrageți lanțul-53.19 "€5,427.90
VESTIL HDC-450-96 Stivuitor hidraulic de tambur, manual, înălțime de 96 inchi | AG7TWF HDC-450-96124.875 "118.75 "-ManualTrageți lanțul-53.19 "€5,644.32
VESTIL HDC-450-60-AC Stivuitor hidraulic pentru tobe, alimentare CA, înălțime de 60 inchi | AG8CUX HDC-450-60-AC109.25 "77.38 "3/4 CPCu cablu electricManivelă115V49.19 "€6,836.35
VESTIL HDC-450-60-DC Stivuitor hidraulic pentru tamburi, alimentare CC, înălțime de 60 inchi | AG8CUY HDC-450-60-DC109.25 "77.38 "1 CPFără fir electricManivelă12V49.19 "€6,836.35
VESTIL HDC-450-72-AC Stivuitor hidraulic pentru tobe, alimentare CA, înălțime de 72 inchi | AG8CUZ HDC-450-72-AC109.25 "92.5 "3/4 CPCu cablu electricTrageți lanțul115V49.19 "€7,014.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDC-450-96-DC Stivuitor hidraulic pentru tambur, alimentare CC, înălțime de 96 inchi
€7,541.41 /unitate