VESTIL HDC-450-72-AC Stivuitor hidraulic de tambur, alimentare CA, înălțime de 72 inchi

Articol: AG8CUZ Model: HDC-450-72-AC
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,014.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karriers cu acoperire extinsă
acceptăTambur de oțel de 55 de galoane
Capacitate800 lbs.
Caster LockDa
Tip rotor(2) Rotire cu blocare de podea
CuloriAlbastru
Adâncime109.25 "
Material tamburOţel
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea roții frontale(2) 8" x 2"
Lățimea roții frontale2"
Înălţime92.5 "
Lungime109.25 "
Ridicați înălțimea72 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
CP motor3/4 CP
Numărul de role4
Sursa de putereCu cablu electric
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2"
Rotație360 grade
Tip de rotatieTrageți lanțul
Voltaj115V
Lăţime49.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 305.55
Înălțimea navei (cm)232.73
Lungimea navei (cm)277.5
Lățimea navei (cm)124.94
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCP motorSursa de putereTip de rotatieVoltajLăţimePreț
Stivuitor hidraulic VESTIL HDC-450-60, manual, înălțime de 60 inchi | AG7TWC HDC-450-60109.25 "77.38 "-ManualManivelă-49.19 "€4,932.34
VESTIL HDC-450-72 Stivuitor hidraulic de tambur, manual, înălțime de 72 inchi | AG7TWD HDC-450-72109.25 "92.5 "-ManualTrageți lanțul-49.19 "€5,115.84
VESTIL HDC-450-84 Stivuitor hidraulic de tambur, manual, înălțime de 84 inchi | AG7TWE HDC-450-84124.875 "105.94 "-ManualTrageți lanțul-53.19 "€5,427.90
VESTIL HDC-450-96 Stivuitor hidraulic de tambur, manual, înălțime de 96 inchi | AG7TWF HDC-450-96124.875 "118.75 "-ManualTrageți lanțul-53.19 "€5,644.32
VESTIL HDC-450-60-AC Stivuitor hidraulic pentru tobe, alimentare CA, înălțime de 60 inchi | AG8CUX HDC-450-60-AC109.25 "77.38 "3/4 CPCu cablu electricManivelă115V49.19 "€6,836.35
VESTIL HDC-450-60-DC Stivuitor hidraulic pentru tamburi, alimentare CC, înălțime de 60 inchi | AG8CUY HDC-450-60-DC109.25 "77.38 "1 CPFără fir electricManivelă12V49.19 "€6,836.35
VESTIL HDC-450-72-DC Stivuitor hidraulic pentru tambur, putere DC, înălțime de 72 inchi | AG8CVA HDC-450-72-DC109.25 "92.5 "1 CPFără fir electricTrageți lanțul12V49.19 "€7,014.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDC-450-72-AC Stivuitor hidraulic de tambur, alimentare CA, înălțime de 72 inchi
€7,014.66 /unitate