LOVEJOY 68514426081 Butuc de cuplare Donut, Dimensiune cuplaj S18, OD flanșă de 6.28 inchi, oțel | AN9DAT 26081 / SAGA 18 CPLG 1 x 1 RSB

LOVEJOY 68514426081 Butuc de cuplare Donut, Dimensiune de cuplare S18, OD flanșă de 6.28 inchi, oțel

Element: AN9DAT Model: 68514426081Cruce Ref: 26081 / SAGA 18 CPLG 1 "x 1" RSB
€1,392.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a gogoșilor
Dimensiunea bolțului1 / 2-13 x 3
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriGri/Metalic
Tip conexiune1 "x 1"
Dimensiunea cuplajuluiS18
Tip cuplajTorsional
Dimensiunea BC4.56 "
Dimensiune HD3.44 "
Dimensiunea L1.81 "
Rigiditate dinamică la torsiune200 in.lbs./grade
Lungime prin Bore2.5 "
MaterialOţel
Max. Plictisit2.225 "
Max. Sarcina de soc6000 In.Lbs.
Max. Viteză5600 rpm
Moment de inerție WR240 lbs.in.mp.
Temp. De funcționare Gamă-60 grade F
În afara Dia.6.28 "
Lungime totală7.44 "
Momentul nominal2000 In.Lbs.
Alezaj dur de stoc1"
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)Fără șurub
StilFlexibil
TipTorsional

Variante de produs

ProdusModelAlezaj dur de stocMax. PlictisitLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungime totalăMomentul nominalMax. Sarcina de socPreț
LOVEJOY 68514426085 Butuc de cuplare Donut, Dimensiune cuplaj S34, OD flanșă de 11.09 inchi, oțel | AN9DAR 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB 685144260852-1/8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 In.Lbs.36000 In.Lbs.€5,027.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514426081 Butuc de cuplare Donut, Dimensiune de cuplare S18, OD flanșă de 6.28 inchi, oțel
€1,392.84 /unitate