LOVEJOY 68514426085 Butuc de cuplare Donut, Dimensiune cuplaj S34, OD flanșă de 11.09 inchi, oțel | AN9DAR 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB

LOVEJOY 68514426085 Butuc de cuplare Donut, Dimensiune de cuplare S34, OD flanșă de 11.09 inchi, oțel

Element: AN9DAR Model: 68514426085Cross Ref: 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1 / 8 X ​​2-1 / 8 RSB
€6,083.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a gogoșilor
Dimensiunea bolțului3/4-10 x 4-1/2
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriGri/Metalic
Tip conexiune2 1 / 8 "x 2 1 / 8"
Dimensiunea cuplajuluiS34
Tip cuplajTorsional
Dimensiunea BC8.25 "
Dimensiune HD6.25 "
Dimensiunea L3.44 "
Rigiditate dinamică la torsiune2000 in.lbs./grade
Lungime prin Bore4.34 "
MaterialOţel
Max. Plictisit4"
Max. Sarcina de soc36000 In.Lbs.
Max. Viteză2800 RPM
Moment de inerție WR2832 lbs.in.mp.
Temp. De funcționare Gamă-60 grade F
În afara Dia.11.09 "
Lungime totală12.66 "
Momentul nominal12000 In.Lbs.
Alezaj dur de stoc2-1/8 "
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)Fără șurub
StilFlexibil
TipTorsional

Variante de produs

ProdusModelAlezaj dur de stocMax. PlictisitLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungime totalăMomentul nominalMax. Sarcina de socPreț
LOVEJOY 68514426081 Butuc de cuplare Donut, Dimensiune cuplaj S18, OD flanșă de 6.28 inchi, oțel | AN9DAT 26081 / SAGA 18 CPLG 1" x 1" RSB 685144260811"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 In.Lbs.6000 In.Lbs.€1,151.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514426085 Butuc de cuplare Donut, Dimensiune de cuplare S34, OD flanșă de 11.09 inchi, oțel
€6,083.00 /unitate